Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Faltenfilter, Faservlie 158x652x15 mm 3285.700 (VE3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95194083
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3285700
EAN/GTIN:
     4028177938939
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Dachlüfter
Filtermatte
Filtermatten

SK Faltenfilter, Faservlie 158x652x15 mm 3285.700 (VE3)

SK Faltenfilter für VX25 Blue e+ Integrationslösung für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+, Faservlies, BHT: 158 x 652 x 15 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
652 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Filterklasse:
G4
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 33,25667*
€ 34,97334*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 34,04*
€ 38,18667*
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 35,97*
€ 39,95*
3
Frei Haus
ab € 37,41667*
€ 41,32*
3
Frei Haus
ab € 49,54334*
€ 52,91334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,95*
€ 47,5405
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,70334*
€ 43,67697
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 119,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.