Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Filterlüfter 700/770 m3/h, 230V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3244.600 Abdeckblende
Rittal SK 3244.600 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3244600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3244600
EAN/GTIN:
     4028177652484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 323 x 323 x 25 mm, EMV
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177652484
Herstellerartikelnummer:
3244600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003244600
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3244600, SK EMV-Filterlüfter 700m³/h 2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3244600
Höhe:
323.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
323.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,98*
€ 324,08*
Frei Haus
ab € 295,55*
€ 331,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,59*
€ 334,03*
€ 5,95*
ab € 299,58*
€ 338,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,15*
€ 339,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,08*
€ 385,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,64*
€ 381,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,69*
€ 366,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,56*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,27*
Zubehör
Rittal
3243060
ab € 97,07*
Zubehör
Rittal
3183100
ab € 3,66*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,46*
Zubehör
Rittal
3243066
ab € 67,65*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 133,16*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.