Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 225/245 m3/h, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Filterlüfter 230m3/h SK 3241108 230V 50/60Hz
Rittal Filterlüfter 230m3/h SK 3241108 230V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     513-3241108
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3241108
EAN/GTIN:
     4028177663831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
rittal schranklüfter 230 v
schrank-lüfter 230v
SK Filterlüfter TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177663831
Herstellerartikelnummer:
3241108
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003241108
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3241108, SK Filterlüfter 230m³/h 230V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3241108
Höhe:
255.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
255.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schrank lüfter, Filterlüfter, Klimatisierung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,32*
€ 127,82*
Frei Haus
ab € 108,04*
€ 133,19*
€ 5,95*
ab € 109,61*
€ 133,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,68*
€ 133,56*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,37*
€ 134,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240208
ab € 27,47*
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 8,565*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,12*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,38*
Zubehör
Rittal
3172105
ab € 120,05*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 2,86*
Zubehör
Rittal
3182100
ab € 2,776*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,36*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 110,80*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.