Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 225/245 m3/h, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3241.100 Abdeckblende
Rittal SK 3241.100 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3241100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3241100
EAN/GTIN:
     4028177651982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651982
Herstellerartikelnummer:
3241100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003241100
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3241100, SK Filterlüfter 230m³/h 230V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3241100
Höhe:
255.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
255.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 96,29*
€ 116,42*
€ 5,95*
ab € 96,46*
€ 116,44*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,11*
€ 117,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,96*
€ 121,27*
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 121,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240200
ab € 22,81*
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 8,56*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,56*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,27*
Zubehör
Rittal
3172105
ab € 119,80*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 2,818*
Zubehör
Rittal
3172120
ab € 38,08*
Zubehör
Rittal
3182100
ab € 2,736*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,46*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,72*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.