Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 175/155 m3/h, 115 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3240.110 Abdeckblende
Rittal SK 3240.110 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-3240110
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240110
EAN/GTIN:
     4028177651951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 175/155 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
115.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651951
Herstellerartikelnummer:
3240110
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003240110
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3240110, SK Filterlüfter 180m³/h 115V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3240110
Höhe:
255.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
255.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 83,52*
Frei Haus
ab € 101,46*
€ 106,62*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,07*
€ 116,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,69*
€ 119,71*
€ 5,95*
ab € 98,71*
€ 121,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240200
ab € 22,07*
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 7,89*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,35*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 121,43*
Zubehör
Rittal
3172105
ab € 118,48*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 6,81*
Zubehör
Rittal
3172120
ab € 36,41*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,18*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,28*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 2,60438*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.