Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 100/115 m3/h, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3239108 Abluftventilator 100 m³/h Silber
Rittal SK 3239108 Abluftventilator 100 m³/h Silber
Artikel-Nr.:
     513-3239108
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239108
EAN/GTIN:
     4028177663473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
rittal schranklüfter 230 v
schrank-lüfter 230v
SK Filterlüfter TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 204 x 204 x 24 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177663473
Herstellerartikelnummer:
3239108
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239108
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3239108, SK Filterlüfter 105m³/h 230V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239108
Höhe:
204.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
204.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schrank lüfter, Filterlüfter, Klimatisierung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 109,26*
Frei Haus
ab € 89,37*
€ 112,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,48*
€ 112,26*
€ 5,95*
ab € 93,57*
€ 113,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,16*
€ 113,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3239208
ab € 24,25*
Zubehör
Rittal
3239020
ab € 7,05*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,88*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,16*
Zubehör
Rittal
3171105
ab € 105,76*
Zubehör
Rittal
3171100
ab € 6,25*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,33*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,63*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.