Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für SK 3239.1x8 RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-3239208
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239208
EAN/GTIN:
     4028177663497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter rittal
austrittsfilter
SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 204 x 204 x 24 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177663497
Herstellerartikelnummer:
3239208
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239208
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3239208, SK Austrittsfilter für SK 3239.1xx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239208
Höhe:
204.000
Tiefe:
24.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
204.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.