Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 52/63 m3/h, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3238.100
Rittal SK 3238.100
Artikel-Nr.:
     513-3238100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238100
EAN/GTIN:
     4028177651692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 148,5 x 148,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651692
Herstellerartikelnummer:
3238100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003238100
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3238100, SK Filterlüfter 55m³/h 230V 5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3238100
Höhe:
148.500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
148.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 66,34*
€ 81,65*
€ 5,95*
ab € 66,52*
€ 81,87*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,25*
€ 85,21*
€ 4,00*
ab € 67,81*
€ 85,21*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,45*
€ 87,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3238200
ab € 17,30*
Zubehör
Rittal
3238020
ab € 6,745*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,79*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 121,35*
Zubehör
Rittal
3322705
ab € 73,45*
Zubehör
Rittal
3322700
ab € 4,58*
Zubehör
Rittal
3322720
ab € 23,68*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,25*
Zubehör
Rittal
3238080
ab € 65,91*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,36*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 2,60438*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.