Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlwasserhaube für SK 3238.xxx Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-3238080
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238080
EAN/GTIN:
     4028177651685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SK Strahlwasserhaube, für SK 3238…. BHT: 176 x 245 x 55 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177651685
Herstellerartikelnummer:
3238080
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003238080
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3238080, SK Strahlwasserhaube für 3238.xxx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3238080
Höhe:
245.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
55.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
176.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Strahlwasserhaube, rittal rack zubehör, rack zubehör, Haube, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.