Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 20/25 m3/h, 200-240V AC, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3237.100
Rittal SK 3237.100
Artikel-Nr.:
     513-3237100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237100
EAN/GTIN:
     4028177637580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177637580
Herstellerartikelnummer:
3237100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237100
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3237100, SK Filterlüfter 20m³/h 230V 5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237100
Höhe:
116.500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
116.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 48,00*
€ 60,37*
€ 6,78*
ab € 47,83*
€ 60,39*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 60,41*
€ 4,00*
ab € 49,27*
€ 62,63*
1 Tag
43
€ 6,40*
ab € 49,56*
€ 62,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3237200
ab € 14,50*
Zubehör
Rittal
3237020
ab € 8,38*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,30*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,22*
Zubehör
Rittal
3321705
ab € 64,40*
Zubehör
Rittal
3321700
ab € 1,424*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,45*
Zubehör
Rittal
3237080
ab € 60,24*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.