Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 20/25 m3/h, 200-240V AC, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3237.100
Rittal SK 3237.100
Artikel-Nr.:
     C513-3237100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237100
EAN/GTIN:
     4028177637580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177637580
Herstellerartikelnummer:
3237100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237100
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3237100, SK Filterlüfter 20m³/h 230V 5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237100
Höhe:
116.500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
116.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3237200
ab € 14,52*
Zubehör
Rittal
3237020
ab € 8,38*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,82*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,34*
Zubehör
Rittal
3321705
ab € 64,38*
Zubehör
Rittal
3321700
ab € 1,424*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,42*
Zubehör
Rittal
3237080
ab € 60,21*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.