Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglashaube, 482,6mm (19"), HE 3, BHT 320x158x47,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-2780000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2780000
EAN/GTIN:
     4028177032217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
FT Acrylglashaube, zöllig, BHT: 320x158x47,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76101000
GTIN:
4028177032217
Herstellerartikelnummer:
2780000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002780000
Produkttypbezeichnung:
FT
Artikelbezeichnung:
2780000, FT PLEXIGLASHAUBE RAL7035 320x158MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2780000
Höhe:
158.000
Tiefe:
47.500
Breite:
320.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Abdeckfenster, Abdeckhaube
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,78*
€ 101,78*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 101,80*
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 102,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 86,14*
€ 105,05*
€ 5,95*
ab € 86,98*
€ 105,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.