Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglashaube, 482,6mm (19"), HE 3, BHT 320x158x47,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-2780000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2780000
EAN/GTIN:
     4028177032217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
FT Acrylglashaube, zöllig, BHT: 320x158x47,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76101000
GTIN:
4028177032217
Herstellerartikelnummer:
2780000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002780000
Produkttypbezeichnung:
FT
Artikelbezeichnung:
2780000, FT PLEXIGLASHAUBE RAL7035 320x158MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2780000
Höhe:
158.000
Tiefe:
47.500
Breite:
320.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Abdeckfenster, Abdeckhaube
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.