Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal FT 2780.000 Abdeckhaube (L x B x H) 47.5 x 320 x 158mm Acrylglas 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V163311
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2780.000
EAN/GTIN:
     4028177032217
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
158 mm
Länge:
47.5 mm
Breite:
320 mm
Ausführung:
Rauchfarben
Typ:
FT 2780.000
Material:
Acrylglas
Produkt-Art:
Abdeckhaube
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Rittal, FT 2780000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,77*
€ 101,71*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,07*
€ 101,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 102,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 86,68*
€ 104,97*
€ 5,95*
ab € 87,12*
€ 105,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.