Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner OKI C5100/5200/5300/5400 cyan 5000 Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     509-5210111
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42127407
EAN/GTIN:
     5031713925019
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5100; C 5100 N; C 5100 Series; C 5150 N; C 5200; C 5200 N; C 5200 NE; C 5300 DN; C 5300 N; C 5300 NS; C 5300 Series; C 5400; C 5400 DN; C 5400 DTN; C 5400 N; C 5400 TN
Olympia:
LPC 540
MB Inc:
7012
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
€ 4,15*
ab € 34,75*
€ 47,31*
Lager 509
€ 4,00*
ab € 35,17*
€ 47,41*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 42,29*
€ 56,84*
€ 3,50*
ab € 46,41*
€ 62,21*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 132,36*
€ 166,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
OKI
42126606
ab € 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.