Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Cyan - Original - Tonerpatrone - für C5100, 5100n, 5200, 5200n, 5200ne, 5300, 5300dn, 5300n, 5300nccs, 5400, 5400dn, 5400n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-312702
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42127407
EAN/GTIN:
     5031713925019
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Cyan - Original - Tonerpatrone - für C5100, 5100n, 5200, 5200n, 5200ne, 5300, 5300dn, 5300n, 5300nccs, 5400, 5400dn, 5400n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  42127407
Modell  
EAN/UPC  5705965840405

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI - Cyan - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  C5100, 5100n, 5200, 5200n, 5200ne, 5300, 5300dn, 5300n, 5300nccs, 5400, 5400dn, 5400n

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  OKI C5100, 5100n, 5200, 5200n, 5200ne, 5300, 5300dn, 5300n, 5300nccs, 5400, 5400dn, 5400n

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5100; C 5100 N; C 5100 Series; C 5150 N; C 5200; C 5200 N; C 5200 NE; C 5300 DN; C 5300 N; C 5300 NS; C 5300 Series; C 5400; C 5400 DN; C 5400 DTN; C 5400 N; C 5400 TN
Olympia:
LPC 540
MB Inc:
7012
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Olympia, Toner Cartridge Olympia, Toner Olympia, Tonerkartusche Olympia, Tonerkassette Olympia, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki toner cyan, lasertoner, oki lasertoner, 5300, 5200, 5400, 42127407, 5100, cyan, original, tonerpatrone, c5100, 5100n, 5200n, 5200ne, 5300dn, 5300n, 5300nccs, 5400dn, 5400n, toner, 5000, einer, immer, hektischer, chaotischer, werdenden, welt, suchen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 42,47*
€ 57,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,60*
€ 62,79*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 131,50*
€ 167,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 192,60*
€ 231,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.