Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Port Gigabit SmartSwitch Layer2 DGS-1100-08V2/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8-Port Gigabit SmartSwitch Layer2 DGS-1100-08V2/E
8-Port Gigabit SmartSwitch Layer2 DGS-1100-08V2/E
Produktbild Ansicht links
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012B-78366088
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-08V2/E
EAN/GTIN:
     0790069453410
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

8-Port Gigabit SmartSwitch Layer2 DGS-1100-08V2/E

Die Smart Switches der DGS-1100V2-Serie von D-Link sind eine preisgünstige Lösung für Heim- und Kleinbüros, kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen, die in Zweigstellen oder Konferenzräumen eine unkomplizierte Netzwerkanbindung benötigen. Der DGS-1100-08V2 verfügt über ein kompaktes Metallgehäuse und 8 Gigabit Ethernet-Anschlüsse. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Desktop / Metall
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Höhe:
145 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, 8 port poe switch dlink, soho switch, soho-switch 8 port, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 36,89*
€ 47,65*
€ 5,95*
ab € 37,65*
€ 48,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,66*
€ 48,62*
€ 4,00*
ab € 38,31*
€ 49,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,54*
€ 50,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,49*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,88*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.