Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Switch UniFi 24xRJ45 GBit/2xSFP+ Managed PoE+ 400W Gen2 19" Rack-Mountable, 1,3" Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Artikel-Nr.:
     509-3710020
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-PRO-24-POE
EAN/GTIN:
     0817882027649
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24 port poe switch ubiquity
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 570,09*
€ 611,58*
3 Tage
301
€ 6,00*
ab € 566,42*
€ 611,63*
Lager 509
Frei Haus
ab € 575,48*
€ 616,49*
€ 1,93*
ab € 574,84*
€ 619,58*
3 Tage
20
€ 1,00*
ab € 577,93*
€ 622,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,49*
€ 733,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,79*
€ 724,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,62*
€ 715,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,58*
€ 706,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,48*
€ 684,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-2
ab € 32,45*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-20
ab € 293,15*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 130,09*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-D-2
ab € 72,34*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 20,21*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,31*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-DAC-SFP10-0.5M
ab € 11,59*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,32*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-S-2
ab € 133,53*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UC-DAC-SFP+
ab € 14,18*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UF-RJ45-10G
ab € 47,17*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-1
ab € 14,78*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-2
ab € 18,48*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UDC-3
ab € 21,99*
Zubehör
Ubiquiti Networks
USP-CABLE
ab € 26,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.