Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel mSAS-HD Cable Kit Internes SAS-Kabel 4x Mini SAS HD SFF-8643 M gerade bis M rechtwinklig 65 cm Packung mit 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel mSAS-HD Cable Kit Internes SAS-Kabel 4x Mini SAS HD SFF-8643 M gerade bis M rechtwinklig 65 cm Packung mit 2
Intel mSAS-HD Cable Kit Internes SAS-Kabel 4x Mini SAS HD SFF-8643 M gerade bis M rechtwinklig 65 cm Packung mit 2
Artikel-Nr.:
     7405B-996867989
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AXXCBL650HDHRT
EAN/GTIN:
     5032037106399
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern

Intel mSAS-HD Cable Kit Internes SAS-Kabel 4x Mini SAS HD SFF-8643 M gerade bis M rechtwinklig 65 cm Packung mit 2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel mSAS-HD Cable Kit AXXCBL650HDHRT - internes SAS-Kabel - 65 cm Typ: Internes SAS-Kabel Packungsmenge: 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Länge: 65 cm Anschluss: 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich - gerade Stecker (zweites Ende): 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich - rechtwinklig

Intel mSAS–HD Cable Kit Internes SAS–Kabel 4x Mini SAS HD SFF–8643 M gerade bis M rechtwinklig 65 cm Packung mit 2

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,65 m
Anschluss 1
HD Mini SAS SFF8643
Anschluss 2
HD Mini SAS SFF8643
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Rechts
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/männlich
Produktfarbe
Schwarz
Kabelfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Code des harmonisierten Systems
7405–8544422000
ARK ID
7405–124452
Startdatum
Q3'17
Status
Launched
Produktreihe
Cable Options
Logistische Daten
Exportkontroll–Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99

Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sas kabel sff-8643, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 37,86*
€ 51,35*
€ 3,50*
ab € 50,32*
€ 67,52*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.