Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel AXXCBL650HDHRT Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,65 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel AXXCBL650HDHRT Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,65 m Schwarz
Intel AXXCBL650HDHRT Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,65 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37424467
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AXXCBL650HDHRT
EAN/GTIN:
     5032037106399
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Merkmale
Kabellänge
0.65 m
Anschluss 1
HD Mini SAS SFF8643
Anschluss 2
HD Mini SAS SFF8643
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Rechts
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
ARK ID
124452
Startdatum
Q3'17
Status
Launched
Produktreihe
Cable Options
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sas kabel sff-8643
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.