Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA MOBILE 1517 i5-1235U W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     509-1220796
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1220796
EAN/GTIN:
     4039407079148
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Allgemein
ProzessorIntel® Core™ i5-1235U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Home
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden.
Bildschirm
Displaygröße39.6 cm ( 15.6" )
Display-Auflösung1920 x 1080
Display-TypNon Glare
Seitenverhältnis16:9
Typ der HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl Prozessorkerne10-Core
Speicher
Speicherkapazität16 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Interner SpeichertypDDR4 RAM
Speicherkartensteckplätze2 Sockel, 1 x davon frei
Grafik
Grafikkarte-FamilieIntel® Iris® XE Graphics
GrafikkarteIntel® Iris® XE Graphics
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypKeine(r)
Leistungen
SerieEntry
Netzwerk
Bluetooth5.2
WLAN-StandardsWiFi 6 (802.11ax)
MobilfunkstandardsLTE-aufrüstbar
SchnittstelleGigabit Ethernet
Speichermedium
Integrierter KartenleserJa, micro-SD
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität1 TB
Speicherkartensteckplätze1 x M.2 2280 SSD, PCIe Gen4x4 Interface
Gesamtspeicherkapazität1 TB
Technische Details
LokalisationDeutschland / Deutsch
Beleuchtete Tastaturja
Gewicht und Abmessungen
Höhe1.97 cm
Breite36 cm
Tiefe23.9 cm
Gewicht1.75 kg
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Sonstige Funktionen
Schnittstelle1 x USB A 2.0
1 x USB A 3.2 Gen 1
1 x USB A 3.2 Gen 2
1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support)
HDMI
Headphone/Microphone
LAN
Cardreader
Design
ProduktfarbeDunkelgrau
GehäusematerialAluminium
Sicherheit
Sicherheit EigenschaftenTPM 2.0
Kamera
Integrierte KameraJa
Hauptkamera-Auflösung1 Megapixel
Hinweise
ZusatzinformationenDockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
... > Lager 509 > Mobile > Mobile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,11*
€ 746,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,31*
€ 739,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,44*
€ 716,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,94*
€ 697,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,64*
€ 658,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
20595
ab € 9,80*
Zubehör
Everki
EKB407NCH
ab € 16,50*
Zubehör
Wortmann
6-87-NL4CS-43G01
ab € 79,23*
Zubehör
Wortmann
SIMCOM CAT6
ab € 82,05*
Zubehör
Wortmann
NT/45W/CPA09-002A
ab € 29,01*
Zubehör
Samsung
M471A2K43EB1-CWED0
ab € 38,92*
Zubehör
Wortmann
1510025
ab € 16,10*
Zubehör
Wortmann
DUD15Y0
ab € 168,17*
Zubehör
Wortmann
TERRA MOBILE DOCKING.810
ab € 210,07*
Zubehör
Wortmann
TERRA NBM1000B
ab € 10,96*
Zubehör
Wortmann
1519277
ab € 19,08*
Zubehör
EKLEER Co., Ltd.
EK16FCG
ab € 168,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.