|  |
 |
| Artikel-Nr.: C509-2920146 Herst.-Nr.: TERRA NBM1000B EAN/GTIN: 4039407060283 |
| |
|
|  |  |
 | | Technische Details | Hersteller | Wortmann AG | | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 25 mm | Breite | 61 mm | Tiefe | 110 mm | Tiefe des Receivers | 19 mm | Höhe des Receivers | 5 mm | Breite des Receivers | 14 mm | Gewicht | 70 g | | Sonstige Funktionen | Bluetooth | Ja | | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Energie | Anzahl unterstützter Akkus (Batterien) | 1 | Energiequelle | Batterien | Akku (Batterietyp) | AA | | Eingabegerät | Kabellose Reichweite | 10 M | Knopfanzahl | 3 | Frequenzband | 2.4 GHz | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | Bewegung Auflösung | 4000 DPI | Bluetooth | Ja | Geräteschnittstelle | RF Wireless + USB | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 | | Verpackungsdaten | Schnellstartübersicht | Ja | Verpackungsart | Box | Akkus (Batterien enthalten) | Ja | | Ergonomie | Ein (Ausschalter) | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mouse bluetooth funk, bluetooth maus |
|  |  |
| |