Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Advance 16" Notebooktasche 48,3 cm (19 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki Advance 16" Notebooktasche 48,3 cm (19 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Everki Advance 16" Notebooktasche 48,3 cm (19 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Everki Advance 16" Notebooktasche 48,3 cm (19 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Everki Advance 16" Notebooktasche 48,3 cm (19 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Everki Advance 16" Notebooktasche 48,3 cm (19 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Everki Advance 16" Notebooktasche 48,3 cm (19 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Everki Advance 16" Notebooktasche 48,3 cm (19 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9113788
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKB407NCH
EAN/GTIN:
     0874933001164
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
19 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Holzkohle
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
410 x 110 x 325 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
55 x 400 x 315 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche 15 zoll, laptop tasche, laptoptaschen 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.