Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA MOBILE 1516U i5-1235U W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     509-1220791
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1220791
EAN/GTIN:
     4039407078424
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Allgemein
ProzessorIntel® Core™ i5-1235U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Home
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden.
Bildschirm
Displaygröße39.6 cm ( 15.6" )
Display-Auflösung1920 x 1080
Display-TypNon Glare
Seitenverhältnis16:9
Typ der HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl Prozessorkerne10-Core
Speicher
Speicherkapazität8 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Interner SpeichertypDDR4 RAM
Speicherkartensteckplätze2 Sockel, 1 x davon frei
Grafik
Grafikkarte-FamilieIntel® UHD Graphics
GrafikkarteIntel® Iris® XE Graphics
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypDVD±RW
Leistungen
SerieEntry
Netzwerk
Bluetooth5.2
WLAN-StandardsWiFi 6 (802.11ax)
MobilfunkstandardsLTE-aufrüstbar
SchnittstelleGigabit Ethernet
Speichermedium
Integrierter Kartenleser6-in-1
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
Speicherkartensteckplätze1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen4x4 Interface
1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD )
Gesamtspeicherkapazität500 GB
Technische Details
LokalisationDeutschland / Deutsch
Beleuchtete Tastaturja
Gewicht und Abmessungen
Höhe2.41 cm
Breite36.1 cm
Tiefe25.6 cm
Gewicht2.2 kg
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Sonstige Funktionen
Schnittstelle1 x USB A 2.0
1 x USB A 3.2 Gen 1
1 x USB A 3.2 Gen 2
1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support)
HDMI
VGA
Headphone/Microphone
LAN
Cardreader
Design
ProduktfarbeSchwarz
GehäusematerialKunststoff
Sicherheit
Sicherheit EigenschaftenTPM 2.0
Webcam Shutter
Kamera
Integrierte KameraJa
Hauptkamera-Auflösung1 Megapixel
Hinweise
ZusatzinformationenDockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
... > Lager 509 > Mobile > Mobile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,66*
€ 661,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,43*
€ 656,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,87*
€ 637,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,38*
€ 618,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,97*
€ 578,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
20595
ab € 9,80*
Zubehör
Everki
EKB407NCH
ab € 16,50*
Zubehör
Wortmann
6-87-NJ5MS-44D02
ab € 79,14*
Zubehör
Wortmann
SIMCOM CAT6
ab € 82,05*
Zubehör
Wortmann
NT/45W/CPA09-002A
ab € 29,01*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,18*
Zubehör
Wortmann
1510025
ab € 16,10*
Zubehör
Wortmann
DUD15Y0
ab € 168,17*
Zubehör
Wortmann
TERRA MOBILE DOCKING.810
ab € 210,07*
Zubehör
Wortmann
TERRA NBM1000B
ab € 10,96*
Zubehör
Wortmann
1519277
ab € 19,08*
Zubehör
EKLEER Co., Ltd.
EK16FCG
ab € 168,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.