Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA MOBILE 1516U i3-1215U W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     509-1220788
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1220788
EAN/GTIN:
     4039407078394
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Allgemein
ProzessorIntel® Core™ i3-1215U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.40 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Home
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden.
Bildschirm
Displaygröße39.6 cm ( 15.6" )
Display-Auflösung1920 x 1080
Display-TypNon Glare
Seitenverhältnis16:9
Typ der HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
Prozessor
ProzessorfamilieCore i3
Anzahl ProzessorkerneHexa-Core
Speicher
Speicherkapazität8 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Interner SpeichertypDDR4 RAM
Speicherkartensteckplätze2 Sockel, 1 x davon frei
Grafik
Grafikkarte-FamilieIntel® UHD Graphics
GrafikkarteIntel® UHD Graphics
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypDVD±RW
Leistungen
SerieEntry
Netzwerk
Bluetooth5.2
WLAN-StandardsWiFi 6 (802.11ax)
MobilfunkstandardsLTE-aufrüstbar
SchnittstelleGigabit Ethernet
Speichermedium
Integrierter Kartenleser6-in-1
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
Speicherkartensteckplätze1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen4x4 Interface
1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD )
Gesamtspeicherkapazität500 GB
Technische Details
LokalisationDeutschland / Deutsch
Beleuchtete Tastaturja
Gewicht und Abmessungen
Höhe2.41 cm
Breite36.1 cm
Tiefe25.6 cm
Gewicht2.2 kg
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Sonstige Funktionen
Schnittstelle1 x USB A 2.0
1 x USB A 3.2 Gen 1
1 x USB A 3.2 Gen 2
1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support)
HDMI
VGA
Headphone/Microphone
LAN
Cardreader
Design
ProduktfarbeSchwarz
GehäusematerialKunststoff
Sicherheit
Sicherheit EigenschaftenTPM 2.0
Webcam Shutter
Kamera
Integrierte KameraJa
Hauptkamera-Auflösung1 Megapixel
Hinweise
ZusatzinformationenDockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
... > Lager 509 > Mobile > Mobile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
Frei Haus
ab € 449,59*
€ 509,78*
4 Tage
82
€ 1,00*
ab € 481,87*
€ 548,71*
Frei Haus
ab € 588,39*
€ 661,68*
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,78*
€ 606,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,51*
€ 600,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,75*
€ 583,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,45*
€ 566,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,59*
€ 535,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
20595
ab € 9,80*
Zubehör
Everki
EKB407NCH
ab € 16,50*
Zubehör
Wortmann
6-87-NJ5MS-44D02
ab € 79,14*
Zubehör
Wortmann
SIMCOM CAT6
ab € 82,05*
Zubehör
Wortmann
NT/45W/CPA09-002A
ab € 29,01*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,18*
Zubehör
Wortmann
1510025
ab € 16,10*
Zubehör
Wortmann
DUD15Y0
ab € 168,17*
Zubehör
Wortmann
TERRA MOBILE DOCKING.810
ab € 210,07*
Zubehör
Wortmann
TERRA NBM1000B
ab € 10,96*
Zubehör
Wortmann
1519277
ab € 19,08*
Zubehör
EKLEER Co., Ltd.
EK16FCG
ab € 168,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.