Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLMA Erdnussflips, im Portionsbeutel à 8 g (9671342)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLMA Erdnussflips, im Portionsbeutel à 8 g (9671342)
HELLMA Erdnussflips, im Portionsbeutel à 8 g (9671342)
Artikel-Nr.:
     505-9671342
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     70101342
EAN/GTIN:
     4003148713425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdnuss-Flips
Erdnuss-Locken
Erdnussflips
Erdnusslocken
HELLMA Erdnussflips, im Portionsbeutel à 8 g
leckeres Knabbergebäck, als salziger Snack für zwischendurch
Inhalt: 80 Portionsbeutel à 8 g im Karton
(70101342)

Zutaten: Maisgrieß, Erdnüsse (26%), Sonnenblumenöl (12%),
Salz, Zucker, Emulgator: E471

Kann Spuren von Gluten und Milch enthalten

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 2021 kJ / 484 kcal
Fett 25 g
- davon gesättigte Fettsäuren 4 g
Kohlenhydrate 50 g
- davon Zucker 2,4 g
Eiweiß 12 g
Salz 2,2 g

Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Erzeuger: HELLMA Gastronomie-Service GmbH, D-90425 Nürnberg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 11,283*
€ 15,913*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 12,26*
€ 18,02*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 18,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,20*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 17,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,02*
€ 17,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,89*
€ 17,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 16,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 16,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 13,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.