| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9502767 Herst.-Nr.: 27670 EAN/GTIN: 4017100027673 |
| | |
|
| | |
| PiCK UP! Keksriegel "Choco & Milch", Display knackige Schokolade mit Milchcremefüllung zwischen zwei Keksen Inhalt: 24 Stück à 28 g (2767) Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Glukose- sirup, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, gemahlene Haselnüsse, Salz, Emulgator: Lecithine (Soja), Aromen (Milch), Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Stärke 8Weizen), Säuerungsmittel: Citronensäure Hühnereigelbpulver Nährwerte pro 100 g: Brennwert 2160 kJ / 516 kcal Fett 27 g - davon gesättigte Fettsäuren 17 g Kohlenhydrate 61 g - davon Zucker 34 g Eiweiß 6,3 g Salz 0,50 g Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, bahlsen gebäck gewürz-spekulatius, schoko riegel, bahlsen schokoriegel, Gebäck & Snacks, Riegel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,94008* | € 14,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,44* | € 14,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 10,69* | € 15,02* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,58* | € 17,80* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,46* | € 17,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,51917* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|