| |
|
| Artikel-Nr.: 744-24405 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100027673 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette ( Palm, Kokos ) , Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver 4,6 %, Glukosesirup, Magermilchpulver 1,1 %, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, gemahlene Haselnüsse, Salz, Emulgator: Lecithine ( Soja ) ; Aromen ( Milch ) , Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Stärke ( Weizen ) , Säuerungsmittel: Citronensäure; Hühnereigelbpulver. Nährwertangaben pro 100 g : Brennwert: 2160 kJ / 516 kcal Fett: 27 g davon gesättigte Fettsäuren: 17 g Kohlenhydrate: 61 g davon Zucker: 34 g Eiweiß: 6,3 g Salz: 0,5 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, bahlsen gebäck gewürz-spekulatius, schoko riegel, bahlsen schokoriegel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,89016* | € 14,06016* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,41* | € 14,76* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 10,70* | € 15,04* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,64* | € 17,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,51* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,44584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|