Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP Luftpolsterfolie, 1.500 mm x 100 m, Stärke: 0,055 mm (8781766)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP Luftpolsterfolie, 1.500 mm x 100 m, Stärke: 0,055 mm (8781766)
TAP Luftpolsterfolie, 1.500 mm x 100 m, Stärke: 0,055 mm (8781766)
Artikel-Nr.:
     505-8781766
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     102055150100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
TAP Luftpolsterfolie, 1.500 mm x 100 m, Stärke: 0,055 mm
aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 530 mm,
Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht,
nicht abreibend, völlig geruchslos, schützt vor Feuchtigkeit
und Erschütterungen, für Umzug, Transport und Versand
(102055150100)

Noppendurchmesser: 10 mm, monoextrudiert

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: tap luftpolsterfolie 1500 mm x 100 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 1500 mm x 100 m, Verpackungsmittel, Luftpolsterfolien, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TAP
102039100100
ab € 92,28*
Sonstiges
TAP
102055100100
ab € 101,60*
Sonstiges
TAP
102075100100
ab € 118,26*
Sonstiges
TAP
102039050100
ab € 19,92*
Sonstiges
TAP
102055050100
ab € 22,02*
Sonstiges
TAP
102075050100
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.