Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 100 m, Stärke: 0,039 mm (8781762)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 100 m, Stärke: 0,039 mm (8781762)
TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 100 m, Stärke: 0,039 mm (8781762)
Artikel-Nr.:
     505-8781762
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     102039100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 100 m, Stärke: 0,039 mm
aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 500 mm,
Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht,
nicht abreibend, völlig geruchslos, schützt vor Feuchtigkeit
und Erschütterungen, für Umzug, Transport und Versand
(102039100100)

Noppendurchmesser: 10 mm, monoextrudiert

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: tap luftpolsterfolie 1000 mm x 100 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100cmx100m, Verpackungsmittel, Luftpolsterfolien, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TAP
102055100100
ab € 101,67*
Sonstiges
TAP
102075100100
ab € 117,57*
Sonstiges
TAP
102055150100
ab € 127,53*
Sonstiges
TAP
102039050100
ab € 19,79*
Sonstiges
TAP
102055050100
ab € 21,96*
Sonstiges
TAP
102075050100
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.