Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP Luftpolsterfolie, 500 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm (8781705)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP Luftpolsterfolie, 500 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm (8781705)
TAP Luftpolsterfolie, 500 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm (8781705)
Artikel-Nr.:
     505-8781705
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     102075050100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
TAP Luftpolsterfolie, 500 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm
aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 550 mm,
Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht,
nicht abreibend, völlig geruchslos, schützt vor Feuchtigkeit
und Erschütterungen, für Umzug, Transport und Versand
(102075050100)

Noppendurchmesser: 10 mm, monoextrudiert

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 50cm x 100 m 75 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm 75 my, Verpackungsmittel, Luftpolsterfolien, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TAP
102039100100
ab € 92,67*
Sonstiges
TAP
102055100100
ab € 102,37*
Sonstiges
TAP
102075100100
ab € 118,54*
Sonstiges
TAP
102055150100
ab € 128,38*
Sonstiges
TAP
102039050100
ab € 19,91*
Sonstiges
TAP
102055050100
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.