Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm (8781710)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm (8781710)
TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm (8781710)
Artikel-Nr.:
     505-8781710
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     102075100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 100 m, Stärke: 0,075 mm
aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 550 mm,
Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht,
nicht abreibend, völlig geruchslos, schützt vor Feuchtigkeit
und Erschütterungen, für Umzug, Transport und Versand
(102075100100)

Noppendurchmesser: 10 mm, monoextrudiert

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 75my 100m x 1000mm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm 75 my, Verpackungsmittel, Luftpolsterfolien, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TAP
102039100100
ab € 91,97*
Sonstiges
TAP
102055100100
ab € 101,82*
Sonstiges
TAP
102055150100
ab € 127,78*
Sonstiges
TAP
102039050100
ab € 19,74*
Sonstiges
TAP
102055050100
ab € 22,05*
Sonstiges
TAP
102075050100
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.