| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8750384 Herst.-Nr.: 52803-00000-01 EAN/GTIN: 4042448502438 |
| | |
|
| | |
| tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 19 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelfrei (52802-00000-01) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa krepp-klebeband 19mm x 50m weiß, abdeckband tesa, abdeckband, Malerbedarf, Abdeckklebebänder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 16 | | € 5,87* | ab € 2,16* | € 2,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,14* | € 3,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,18* | € 3,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,23* | € 3,37* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,62* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0524* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|