| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8743065 Herst.-Nr.: 04306-00044-02 EAN/GTIN: 4042448273703 |
| | |
|
| | |
| tesa Maler Krepp 4306 Profi Plus, 30 mm x 50 m schwach gekreppt, speziell für Maleranwendungen im Innenraum entwickelt, perfekt für Maler- und Abdeckarbeiten, auch für das Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven geeignet (04306-00044-02) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, Malerbedarf, Abdeckklebebänder |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,75* | € 5,00* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 4,13* | € 5,13* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,20* | € 5,16* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 3,99* | € 5,36* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 4,64* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|