| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y104602 Herst.-Nr.: 04306-00044-02 EAN/GTIN: 4042448273703 |
| |
|
| | |
| tesa® 4306 Profi PLUS Malerkrepp besteht aus einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial- Papierträger, ausgerüstet mit einer modernen, lösemittelfreien Naturkautschukklebemasse, die eine besonders ausgewogene Klebkraft aufweist. Das Abdeckband zeichnet sich durch flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer, besonders leichte Verarbeitung, durch gutes Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit aus. Es ist hervorragend geeignet für alle Maleranwendungen im Innenbereich, bei einer Verklebungszeit von 14 Tagen, kurzfristig auch im Außenbereich max bis zu 3 Tagen. Features: Komfortables und schnelles Abkleben Sehr gute Anfangsklebkraft Reißfestes und leicht dehnbares Malerklebeband Einfach, schnell und sauber entfernbar Akkurate Ergebnisse bei allen Malerarbeiten Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 30 mm | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig + Für Innen- und Außenanwendung geeignet | Serie: | tesakrepp® | Typ: | PREMIUM | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Washi Papier | Dicke: | 0.095 mm | Reißkraft: | 37 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Beige | Materialstärke: | 95 µm | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, schutzband, tesa schutzband, tesa, PREMIUM, maler, malerarbeiten |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,80* | € 5,08* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 4,12* | € 5,14* | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 4,17* | € 5,38* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,43* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 4,00* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|