Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAN D'ACHE Druckbleistift 844 Colormat-X, 0,7 mm, türkis (86040668)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAN D'ACHE Druckbleistift 844 Colormat-X, 0,7 mm, türkis (86040668)
CARAN D'ACHE Druckbleistift 844 Colormat-X, 0,7 mm, türkis (86040668)
Artikel-Nr.:
     505-86040668
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     844.681
EAN/GTIN:
     7630002353489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
CARAN D'ACHE Druckbleistift 844 Colormat-X, 0,7 mm, türkis
sechseckiger Schaft aus Aluminium, satiniertes Premium-
Finish, flexibler Clip aus Metall, Druckknopf aus Metall mit
Radiergummi & hinten integriertem Minen-Reservoir, inkl. 3
Minen (Härtegrad HB), im Metall-Etui mit Magnet-Verschluss
(844.681)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0.7 mm mit radierer, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, Bleistifte, Druck-Bleistifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
844.635
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.