Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Kinder-Malschürze COLOR'PEPS, für Größe 104 - 128 cm (82820410)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maped Kinder-Malschürze COLOR'PEPS, für Größe 104 - 128 cm (82820410)
Maped Kinder-Malschürze COLOR'PEPS, für Größe 104 - 128 cm (82820410)
Artikel-Nr.:
     505-82820410
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     820410
EAN/GTIN:
     3154148204107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Maped Kinder-Malschürze COLOR'PEPS, für Größe 104 - 128 cm
lange Ärmel mit Gummizug, Klettverschluss am Rücken,
wasserfest, Material: 95% PEVA, 5% Polyester, Länge Vorder-
seite: 470 mm, Länge Ärmel: 500 mm, mit kindgerechtem
Motivaufdruck, wiederverschließbare Verpackung
(M820410)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Bastelschürze, Kinderschürze, Malschürze, Werkschürze, besucherkittel, Farbkästen & Zubehör, Malschürzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,33*
€ 4,83*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 3,47*
€ 6,38*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.