Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8200457 Herst.-Nr.: 12 237 EAN/GTIN: 4004360122378 |
| | |
|
| | |
| sigel DIN-Computerpapier endlos, 240 mm x 12" (30,48 cm) A4, 1-fach, 70 g/qm, blanko, Microperforation an der Längsseite Inhalt: 2000 Blatt (12237) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier a4 hoch 70g, computerpapier sigel, computerpapier, Endlos-Papiere, Computerpapiere, blanko |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 56,81* | € 74,65* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,15* | € 74,66* | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 61,99* | € 81,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 63,24* | € 83,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02758* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|