Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGE12237 Herst.-Nr.: 12237 EAN/GTIN: 4004360122378 |
| |
|
| | |
| - Holzfrei
- Farbe: weiß
- Bedruckbare Fläche: A4
- Größe: 12- x 240 mm
- Längsperforation/Microperforation
- Blanko
- 2000 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Blattanzahl: | 2000 Blatt | Blattformat: | A4 hoch | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 10.44 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Längsperforation: | ja | Leselinien: | nein | Lineatur: | blanko | Marke: | Sigel | Microperforation: | ja | Papiergewicht: | 70 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier a4 hoch 70g, computerpapier sigel, computerpapier, Computerpapiere, Endlospapiere, Papier, Papiere, Tabellierpapiere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 56,63* | € 75,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 54,97* | € 75,44* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 61,88* | € 82,34* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 63,23* | € 84,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 2.000 Blätter (ab € 0,03162* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|