Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80940917 Herst.-Nr.: S0720720/40917 EAN/GTIN: 5411313409179 |
| | |
|
| | |
| DYMO D1 Schriftbandkassette schwarz/rot, 9 mm x 7 m uv-beständig, wasserabweisend, wieder ablösbar, Schriftfarbe: schwarz, Schriftbandfarbe: rot (S0720720/40917) für DYMO POCKET/1000 PLUS/2000/3500/4500/5500 LabelManager PC/100/100 PLUS/150/200/300 LabelPoint 100/150/200/300/350 Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, dymo schriftbandkassette 9mmx7m schwarz auf rot, dymo d1, dymo d1 9mm x 7m, Beschriftungsgeräte & Zubehör, Schriftbänder, Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,35* | € 9,81* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,97* | € 11,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,14* | € 12,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,39* | € 13,72* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,63* | € 17,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|