Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Plastik-Ordner Standard, DIN A4, 75 mm, sortiert (80624177)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Esselte Plastik-Ordner Standard, DIN A4, 75 mm, sortiert (80624177)
Esselte Plastik-Ordner Standard, DIN A4, 75 mm, sortiert (80624177)
Artikel-Nr.:
     505-80624177
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624177
EAN/GTIN:
     4049793033754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Plastik-Ordner Standard, DIN A4, 75 mm, sortiert
Einband innen und außen mit PP-Folie kaschiert, mit Hebel-
mechanik, mit Griffloch und Schlitzen, ohne Kantenschutz,
auswechselbares Rückenschild (158 mm), zu 70% recyclebar,

(624177)

sortiert in den Farben: 3x rot, 1x gelb, 1x grau, 1x blau,
1 x grün, 1x weiß und 2x schwarz

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esselte
320200
ab € 2,06*
Sonstiges
Esselte
320210
ab € 2,04*
Sonstiges
Esselte
320220
ab € 2,05*
Sonstiges
Esselte
320230
ab € 2,05*
Sonstiges
Esselte
320250
ab € 2,04*
Sonstiges
Esselte
320270
ab € 2,05*
Sonstiges
Esselte
320310
ab € 2,06*
Sonstiges
Esselte
320340
ab € 2,05*
Sonstiges
Esselte
320350
ab € 2,06*
Sonstiges
Esselte
320380
ab € 2,04*
Sonstiges
Esselte
320690
ab € 19,90*
Sonstiges
Esselte
320800
ab € 2,12*
Sonstiges
Esselte
320810
ab € 2,12*
Sonstiges
Esselte
320820
ab € 2,12*
Sonstiges
Esselte
320830
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.