Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 320250 Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 320250 Ringmappe A4 Schwarz
Esselte 320250 Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103112005
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     320250
EAN/GTIN:
     3249443202504
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP), Karton
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
550 Blätter
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
75 mm
Daumenbohrung
Ja
Mechanismus-Typ
Leiter
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
318 mm
Materialdicke
2.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
230101
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.