Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Kunststoff-Register, A-Z, A4 Überbreite, 20-teilig (80126000)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
LEITZ Kunststoff-Register, A-Z, A4 Überbreite, 20-teilig (80126000)
LEITZ Kunststoff-Register, A-Z, A4 Überbreite, 20-teilig (80126000)
Artikel-Nr.:
     505-80126000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1260-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
LEITZ Kunststoff-Register, A-Z, A4 Überbreite, 20-teilig
grau, PP, 0,12 mm, mit beschriftbarem Deckblatt aus
Karton (250 g/qm), bedruckte Taben, Premium-Ausführung,
Eurolochung, Maße: (B)238 x (H)297 mm
(1260-00-00)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
484
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,67*
2 Tage
212
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,93*
1 Tag
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 3,99*
Lager 505
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 5,18*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,18*
€ 6,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 4,73*
€ 5,63
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 4,48*
€ 5,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,94*
€ 4,69
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 3,82*
€ 4,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,55*
€ 4,22
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 3,51*
€ 4,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,36*
€ 4,00
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,31*
€ 3,94
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,52*
€ 3,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,92*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,18*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.