Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürodrehstuhl "X-Pander", schwarz/blau (79500201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürodrehstuhl "X-Pander", schwarz/blau (79500201)
Topstar Bürodrehstuhl "X-Pander", schwarz/blau (79500201)
Artikel-Nr.:
     505-79500201
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     9500 T380
EAN/GTIN:
     4014296671161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürodrehstuhl "X-Pander", schwarz/blau
Bezug: 100 % Polyester, 100 % Trevira CS, Punktsynchron-
Mechanik, Rückenlehne: schwarz, Sitz: blau, ergonomische
Rückenlehne mit elastischen Gummibändern, Polyamid-Fußkreuz,
Sitzmaße: (B)480 x (T)480 x (H)440 - 560 mm, Lehnenhöhe:
550 mm, Tragkraft: 110 kg

optionale Armlehnen Typ T2 (höhenverstellbar): 70709000
optionale Hartbodenrollen: 70699954

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
7090
ab € 39,44*
Sonstiges
Topstar
9500 T350
ab € 176,99*
Sonstiges
Topstar
9500 T340
ab € 176,87*
Sonstiges
Topstar
9500 T210
ab € 177,40*
Sonstiges
Topstar
9500 T200
ab € 177,22*
Sonstiges
Topstar
9500 T203
ab € 176,62*
Sonstiges
Topstar
6990-3
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.