Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77400162 Herst.-Nr.: ST290 D10 EAN/GTIN: 4014296074665 |
| |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Sitness 40", Kunstleder, schwarz Bezug: Kunstleder, ergonomischer Orthositz mit Body- Balance-Tec-Gelenk, stufenlose Sitzhöhenverstellung, höhen- und tiefenverstellbare Rückenlehne, Stahlfußkreuz, Sitzmaße: (B)440 x (T)400 x (H)430 - 510 mm (ST290D10) Tragkraft: 110 kg, Lehnenhöhe: 200 - 300 mm optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Bürostühle, Gesundheits-Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 195,18* | € 239,09* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 193,20* | € 239,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,89* | € 320,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|