Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Besucherstuhl "Visit 10 Polster", lila (77240400)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Topstar Besucherstuhl "Visit 10 Polster", lila (77240400)
Topstar Besucherstuhl "Visit 10 Polster", lila (77240400)
Artikel-Nr.:
     505-77240400
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV190 G03
EAN/GTIN:
     4014296355993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Topstar Besucherstuhl "Visit 10 Polster", lila
Bezug: 100 % Polypropylen, Vierfußgestell verchromt,
ergonomische Rückenlehne, Lehnenrückseite mit kaschiertem
Stoff, bequemer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante,
Sitzmaße: (B)480 x (T)450 x (H)430 mm, Lehnenhöhe: 320 mm

empfohlene max. Nutzungsdauer/Tag: 8 Std.
Tragkraft: 110 kg

optionale Armlehnen: 70570104

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 69,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,48*
€ 208,8212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,30*
€ 205,037
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 172,05*
€ 204,7395
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 171,80*
€ 204,442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,85*
€ 194,9815
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 163,61*
€ 194,6959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,63*
€ 189,9597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,64*
€ 164,9816
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
7139 CHR
ab € 22,65*
Sonstiges
Topstar
NV190 G26
ab € 69,45*
Sonstiges
Topstar
NV190 G21
ab € 69,71*
Sonstiges
Topstar
NV190 G20
ab € 76,89*
Sonstiges
Topstar
NV190 G22
ab € 137,68*
Sonstiges
Topstar
NV190 G05
ab € 137,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.