Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl schwarz Rdrohr D.22mm verchr.Rückenlehne gepolstert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9106485475
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV190 G20
EAN/GTIN:
     4014296316178
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Vierfußgestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 460 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 830 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Sitzhöhe: 460mm· Sitzbreite: 480mm· Sitztiefe: 450mm
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
560 mm
Gestell:
Rundrohr Ø 22mm
Gestell Farbe:
verchromt
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Ausführung:
Rückenlehne gepolstert
Sitzschale:
schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,89*
€ 93,83*
2 Tage
1000
2
pro Box
€ 6,99*
ab € 109,4916*
€ 109,4916*
30 Tage
nicht lagernd
2
pro Box
Frei Haus
ab € 113,62*
€ 113,62*
28 Tage
nicht lagernd
2
pro Box
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 122,19*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 167,22*
€ 199,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,55*
€ 237,4645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,93*
€ 233,1567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,19*
€ 221,5661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,82*
€ 212,7958
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,22*
€ 198,9918
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 83,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.