Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240365 Herst.-Nr.: FY530E CR88 EAN/GTIN: 4014296801513 |
| | |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Sitness Life 50", schlamm Bezug: 100 % Polyester, atmungsaktive Netzbespannung, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, großer Komfort-Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante, inkl. Armlehnen, Polyamid-Fußkreuz, Tragkraft: 110 kg (FY530E CR88) Sitzmaße: (B)490 x (T)510 x (H)470 - 570 mm Lehnenhöhe: 560 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürodrehstuhl mit armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Bürostühle, Gesundheits-Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 278,74* | € 341,57* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 309,89* | € 374,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 389,63* | € 462,41* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,17* | € 480,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|