Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl Sitness Life 50, mit Armlehnen, 3D-Synchronmechanik, Muldensitz, Netzrücken, schlammgrün/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147151
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FY530E CR88 SCHLAMM
EAN/GTIN:
     4014296801513
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Insbesondere bei sitzenden Arbeiten in der Verwaltung ist es wichtig, nicht auf den nötigen Komfort zu verzichten: Der Topstar Bürostuhl Sitness Life 50 mit Muldensitz unterstützt Sie dabei, bei der Arbeit stets optimal zu sitzen.

Entspannt zurücklegen '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen korrigiert und der Rücken wird entlastet. Mithilfe der Federkrafteinstellung lässt sich der Stuhl an Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten und auch an ein dynamischeres Sitzverhalten anpassen. Federkraft bedeutet, dass Sie den Rückenanpressdruck ganz bequem mit Ihrem eigenen Körpergewicht anpassen können.

Der Stuhl besitzt eine 560 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Die Rückenfläche ist mit einem hochwertigen Netz-Bezug bespannt, welcher ein schwitzhemmendes, trockenes Sitzklima ermöglicht.

Der gemütliche Muldensitz ist auch für Menschen, die lange am Schreibtisch sitzen, ein Segen. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die abgerundete Kante im Sitzvorderteil, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Über einen Toplift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Gesunde Arbeit im Büro setzt ausreichende Bewegung voraus und vermeidet starre Sitzhaltungen. Das Sitness-Gelenk macht genau dies, indem es eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche möglich macht. Dadurch halten Sie auch im Sitzen Ihren Muskel- und Skelettapparat fit und Ihren Kreislauf in Schwung.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und strapazierfähig. Um Verspannungen im Nacken zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen eine gute Wahl. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Polyamid abgerundet. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für Teppichböden geeignet.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Fest

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 560 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Farbe der Rückenfläche: Schlammgrün
  • Netzrücken mit ergonomischer Ausformung

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • In unterschiedlichen Positionen arretierbar
  • Rückstellkraft der Rückenlehne regulierbar
  • Muldensitz mit abgerundeter Kante im Sitzvorderteil und Beckenstütze hinten
  • Dreidimensional bewegliches Sitzen mit dem Sitness-Gelenk
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: schlammgrün

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff, 100% Polyester
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Weiss
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung teilmontiert
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
560 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
470 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
fest
Armlehnenform:
T-Armlehnen
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Ausführung Rollen:
lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
Lordosenstütze:
Nein
Farbe:
schlamm
empfohlene Sitzzeit:
8 h
Sitzbreite:
490 mm
Sitzmechanik:
3D-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
570 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
weiss
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Netzgewebe
Farbe Sitzfläche:
schlamm
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
510 mm
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Polyamid (PA)
GS-geprüft:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 286,22*
€ 351,19*
€ 4,95*
ab € 320,11*
€ 385,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 390,32*
€ 463,63*
15 Tage
34
Frei Haus
ab € 404,03*
€ 482,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,63*
€ 551,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,72*
€ 545,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,26*
€ 501,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,03*
€ 490,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,32*
€ 464,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990W WEISS
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.