Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Start Up mit Anbau, (B)1.600 mm, grau (71401357)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Start Up mit Anbau, (B)1.600 mm, grau (71401357)
kerkmann Schreibtisch Start Up mit Anbau, (B)1.600 mm, grau (71401357)
Artikel-Nr.:
     505-71401357
Herst.-Nr.:
     11467311
EAN/GTIN:
     4044917437593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch Start Up mit Anbau, (B)1.600 mm, grau
(B)1.600 x (T)800 x (H)750, Maße Anbauelement: (B)1.000 x
(T)600 mm, Anbauelement rechts oder links montierbar,
C-Fuß-Gestell, Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte
aus E1 Gütespan, 2 mm ABS Kante, Farbe: lichtgrau
(11467311)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch grau, bürotisch, bürotisch kerkmann, Schreibtische, Winkel-Schreibtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 268,73*
€ 328,12*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 280,08*
€ 340,41*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,41*
€ 405,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,72*
€ 393,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,85*
€ 379,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 341,45*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4375
ab € 281,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4370
ab € 280,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4365
ab € 282,17*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4376
ab € 309,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4371
ab € 309,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4366
ab € 310,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4377
ab € 370,57*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4372
ab € 368,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4367
ab € 370,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11436550
ab € 268,47*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11436555
ab € 267,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11436650
ab € 299,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.